| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26265329 Herst.-Nr.: 26001000000 EAN/GTIN: 4013046260013 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel IT 300K.S0 Kunststoff-Kabeltrommel mit Blindabdeckung zur Selbstbestückung Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | nein | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | nein | Mit Arretierung: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 81,73* | € 103,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 81,74* | € 103,52* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,05* | € 104,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,62* | € 107,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 91,64* | € 114,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|