Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug WIREFOX-D CX-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug WIREFOX-D CX-5
Abisolierwerkzeug WIREFOX-D CX-5
Artikel-Nr.:
     3517I-26267093
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212167
EAN/GTIN:
     4046356454353
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierwerkzeug WIREFOX-D CX-5

Abisolierwerkzeug, Kontaktart: Koax, Querschnitt min.: 0 mm², Querschnitt max.: 0 mm², Gewicht 90, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
2,5..7,6 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Selbsteinstellend:
nein
Länge der Backen:
15,5 mm
Kopfbreite:
25,5 mm
Kopfhöhe:
37,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,77*
€ 65,78*
€ 5,95*
ab € 51,86*
€ 65,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,46*
€ 66,57*
Frei Haus
ab € 53,34*
€ 67,59*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,07*
€ 68,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212307
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.