| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26268001 Herst.-Nr.: 1212461 EAN/GTIN: 4046356527972 |
| |
|
| | |
| CF 500-Gesenk 500/DIE FBS Ersatzgesenk Weitere Informationen: | | Einstellbarer Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Funktion: | sonstige | Antriebsart: | sonstige | Abisolierlänge: | 5,5 mm | Abisolierlänge einstellbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 173,63* | € 192,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,31* | € 192,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 175,77* | € 194,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,81* | € 201,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 190,55* | € 211,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|