Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Leitungsroller 503RB50525/102/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Leitungsroller 503RB50525/102/16
Vollgummi-Leitungsroller 503RB50525/102/16
Artikel-Nr.:
     3517I-26268272
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     254911
EAN/GTIN:
     4251401406359
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
Leitungsroller
cee-stecker 400v 16a

Vollgummi-Leitungsroller 503RB50525/102/16

Vollgummi-Leitungsroller Typ 503Eingang: 50 m PROFLEXX-07 Leitung 5 x 2,5 qmm mit CEE-Stecker 5 x 16 A/400 V Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V ohne Absicherung2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Absicherung Ausführung: - mit einem verzinkten Stahlrohrgestell in schwarz- mit Thermo-Überlastschutz- mit beschichtetem Tragegriff- mit K2-Kennzeichnung Abmessungen: H x B x T = 480 x 340 x 300 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsroller gifas, leitungsroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,00*
€ 543,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 520,66*
€ 594,68*
Frei Haus
ab € 528,44*
€ 600,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,20*
€ 640,57*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 636,72*
€ 713,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,68*
€ 707,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,02*
€ 693,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,77*
€ 660,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,70*
€ 638,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,66*
€ 619,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.