Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrkrone Diamant-Trocken 2402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrkrone Diamant-Trocken 2402
Bohrkrone Diamant-Trocken 2402
Artikel-Nr.:
     3517I-26272574
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     2402
EAN/GTIN:
     4046382024025
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Bohrkrone Diamant-Trocken 2402

Diamantdosensenker lasergeschweißt Premium Kennfarbe Blau zum bearbeiten von harten Materialien wie Beton, Waschbeton und Klinker
Weitere Informationen:
Nennmaß:
82 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Größe Aufnahmesystem:
M16
Arbeitstiefe:
70 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,68*
€ 67,83*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 51,97*
€ 67,91*
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 69,34*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 57,40*
€ 73,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,99*
€ 85,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baier
48322
ab € 54,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.