Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-Plus-Bohrer 22x250mm B-48131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-Plus-Bohrer 22x250mm B-48131
SDS-Plus-Bohrer 22x250mm B-48131
Artikel-Nr.:
     3517I-26291202
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-48131
EAN/GTIN:
     0088381455213
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile

SDS-Plus-Bohrer 22x250mm B-48131

Der V-PLUS setzt neue Leistungsmaßstäbe Er ist die konsequente Weiterentwicklung des millionenfach bewährten 4 PLUS Hammerbohrers. Die Bohrgeschwindigkeit wurde gegenüber dem 4 PLUS Hammerbohrer um bis zu 12% gesteigert. Auch für Akkubohrhämmer hervorragend geeignet. Der V-PLUS ist damit der überzeugende Hammerbohrer der nächsten Generation. Power Breaker Schneidkanten: -Zerstörungseffekt- Verursachen Mikro-Risse im zu bohrenden Material sorgen für eine spürbar verbesserte Bohrgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer 22mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,61*
€ 23,47*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,26*
€ 23,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,81*
€ 23,56*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,65*
€ 24,17*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,80*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.