| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26294137 Herst.-Nr.: 01768 EAN/GTIN: 4010995017682 |
| |
|
| | |
| 6-rund-Standard-Bit Form C 8 7025 Z T40x35 Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 8. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Weitere Informationen: | | Anzahl der Bits gesamt: | 1 | Mit Magnethalter: | nein | Mit Bit-Knarre: | nein | Mit Handgriff: | nein | Verpackung: | Kunststoffbeutel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, bit torx 40, bit (torx) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,76* | € 4,49* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,08* | € 4,55* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,41* | € 4,62* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,42* | € 5,00* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,55* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|