Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer Linksgewinde M14x2 38505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührer Linksgewinde M14x2 38505
Rührer Linksgewinde M14x2 38505
Artikel-Nr.:
     3517I-26298124
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     38505
EAN/GTIN:
     4046382385058
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
rührkorb

Rührer Linksgewinde M14x2 38505

MOERTELRUEHRQUIRL 140 600LG M14X2 LI 15234 - MR 14 M14 LI
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
0 W
Spannung:
0 V
Frequenz:
0 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
0 1/min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,19*
€ 49,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,39*
€ 49,53*
Frei Haus
ab € 37,54*
€ 50,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.