Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel mit Spannungsanz. HT 305.MD5L.50KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel mit Spannungsanz. HT 305.MD5L.50KS325
Stahlblech-Kabeltrommel mit Spannungsanz. HT 305.MD5L.50KS325
Artikel-Nr.:
     3517I-26298549
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     33348435000
EAN/GTIN:
     4013046330433
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel 50m

Stahlblech-Kabeltrommel mit Spannungsanz. HT 305.MD5L.50KS325

Kabeltrommel mit 5 Schutzkontakt-Maschinensteckdosen 2-polig + E, 16A, 250V, mit selbst-schliessenden Klappdeckeln.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 337,81*
€ 398,50*
Frei Haus
ab € 341,01*
€ 401,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,50*
€ 474,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,16*
€ 471,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,65*
€ 449,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,19*
€ 436,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.