Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Plus2 Anschlußleiste f.10DA ohne Farbcode DE620045679


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSA-Plus2 Anschlußleiste f.10DA ohne Farbcode DE620045679
LSA-Plus2 Anschlußleiste f.10DA ohne Farbcode DE620045679
Artikel-Nr.:
     3517I-26357869
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     DE620045679
EAN/GTIN:
     4059496521243
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste

LSA-Plus2 Anschlußleiste f.10DA ohne Farbcode DE620045679

Anschlussleiste für Kupferadern mit Massivleiter 0,4-0,8 mm Durchmesser (AWG 26-20) Schneidklemmverbindungen nach DIN 41 611 Teil 6) zum Aufstecken auf LSA-PLUS2 Montagewannen, Ziffern 1-0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
nein
Mit Leistenmarkierung:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,85*
€ 7,27*
2 Tage
140
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 7,29*
€ 9,80*
ab € 5,44*
€ 8,06*
1 Tag
51
€ 4,99*
ab € 5,92*
€ 8,71*
€ 3,50*
ab € 15,76*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.