Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 4000K, DALI, silber SFlow H3-L #7359451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux SFlow H3-L CDP-I 6300-840 7359451 ETDD LLWM 03 Hängeleuchte, 53W, 7359451
Trilux SFlow H3-L CDP-I 6300-840 7359451 ETDD LLWM 03 Hängeleuchte, 53W, 7359451
Artikel-Nr.:
     3517I-26365635
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7359451
EAN/GTIN:
     4018242487844
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Hängeleuchte 4000K, DALI, silber SFlow H3-L #7359451

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 780,67*
€ 896,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 781,07*
€ 903,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 834,65*
€ 956,33*
Frei Haus
ab € 837,90*
€ 965,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,33*
€ 1.138,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,97*
€ 1.131,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,04*
€ 1.088,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,99*
€ 1.050,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,65*
€ 993,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 12,37*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,12*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 16,46*
Zubehör
TRILUX
7360600
ab € 101,50*
Zubehör
TRILUX
7360100
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.