Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schaltgerät ISC BUS PS#50145355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Schaltgerät ISC BUS PS#50145355
Sicherheits-Schaltgerät ISC BUS PS#50145355
Artikel-Nr.:
     3517I-26366903
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50145355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Sicherheits-Schaltgerät ISC BUS PS#50145355

Applikation: Stationäre Gefahrbereichssicherung, Stationäre Zugangssicherung
Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Anschluss von bis zu 6 Sensoren, Deaktivierung von Sensorgruppen, Synchronisation von Controller, Umschaltung zwischen Konfigurationen
Wiederanlauf: manuell, automatisch
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849-1
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 4 St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 908,74*
€ 986,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 924,39*
€ 993,35*
Frei Haus
ab € 940,23*
€ 1.002,87*
11 Tage
13
€ 15,90*
ab € 1.002,82*
€ 1.068,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.094,90*
€ 1.157,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,35*
€ 1.182,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,14*
€ 1.169,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,46*
€ 1.138,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,83*
€ 1.120,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,39*
€ 1.100,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,34*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,87*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,59*
Zubehör
Leuze electronic
50143385
ab € 45,48*
Zubehör
Leuze electronic
50143386
ab € 61,84*
Zubehör
Leuze electronic
50143387
ab € 98,50*
Zubehör
Leuze electronic
50143388
ab € 134,54*
Zubehör
Leuze electronic
50143389
ab € 72,03*
Zubehör
Leuze electronic
50143459
ab € 10,90*
Zubehör
Leuze electronic
50147249
ab € 790,03*
Zubehör
Leuze electronic
50143343
ab € 499,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.