Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-0X-Hutschiene f. Netzteil UMSH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-0X-Hutschiene f. Netzteil UMSH 1
T-0X-Hutschiene f. Netzteil UMSH 1
Artikel-Nr.:
     3517I-26419670
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     5071
EAN/GTIN:
     8424450050712
Suchbegriffe:
Tragschiene
tragschiene

T-0X-Hutschiene f. Netzteil UMSH 1

-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Materialstärke:
3 mm
Länge:
498 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,92*
€ 28,31*
€ 5,95*
ab € 20,97*
€ 28,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,26*
€ 28,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,48*
€ 29,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.