Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungswinkel 5-fach NB05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungswinkel 5-fach NB05
Erdungswinkel 5-fach NB05
Artikel-Nr.:
     3517I-26450396
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     17747
EAN/GTIN:
     4010056177478
Suchbegriffe:
Erdungsblock
erdungsblock

Erdungswinkel 5-fach NB05

Erdungswinkel zur Aufnahme von 5x F-Doppelkupplungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
5
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche der Kontaktschiene:
verzinkt
Schienenlänge:
80 mm
Schienenbreite:
60 mm
Schienenstärke:
60 mm
Montageart:
Direktmontage
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,06*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 8,22*
€ 11,74*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,35*
€ 11,92*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 9,08*
€ 12,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.