| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26453997 Herst.-Nr.: 2329 EAN/GTIN: 8424450142592 |
| |
|
| | |
| SC/APC-Stecker mit Montagewerkzeug OSSCAPC - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp: | SC | APC-Ausführung: | ja | Anschlussart: | klemmen | Werkstoff der Ferrule: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Faserklasse: | OS2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,10* | € 17,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,47* | € 17,64* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,50* | € 19,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,14* | € 19,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|