| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26454210 Herst.-Nr.: 740710 EAN/GTIN: 8424450178003 |
| |
|
| | |
| Einschleusweiche Guß 2xSat/terr TwinLNB ESW201LTE Einschleusweiche 2X SAT/Terr. im Gussgehäuse, mit LTE-Filtern (Kann als GSM-Filter verwendet werden) Weitere Informationen: | | Anschlussart: | F-Buchse | Anzahl der Ausgänge: | 3 | Anzahl der Eingänge: | 2 | Ausführung: | Einschleusweiche Sat/terrestrisch | Frequenz: | 47..2400 MHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,02* | € 25,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,11* | € 25,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,43* | € 25,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,33* | € 28,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,08* | € 30,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|