Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimedia-Enddose, 10 dB 3-Loch, Um,KDG zert. DD09M0650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimedia-Enddose, 10 dB 3-Loch, Um,KDG zert. DD09M0650
Multimedia-Enddose, 10 dB 3-Loch, Um,KDG zert. DD09M0650
Artikel-Nr.:
     3517I-26459801
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     18388
EAN/GTIN:
     4010056183882
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose

Multimedia-Enddose, 10 dB 3-Loch, Um,KDG zert. DD09M0650

TV-Anschluesse in IEC-Technik. Multimedia (DATA) mit F-Buchse fuer Kabelmodem. HF-Ausgang hochpassgefiltert. Abdeckplatte und Anschlusskabel siehe Zubehoer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modemdose
Montageart:
Unterputz
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
9 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
ja
TV-Frequenzband:
5..1006 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,41*
€ 10,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 11,88*
3 Tage
21
€ 6,40*
ab € 10,03*
€ 14,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
14570
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.