Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel A++ 7mm PE sw TELASS3000 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxialkabel A++ 7mm PE sw TELASS3000 T500
Koaxialkabel A++ 7mm PE sw TELASS3000 T500
Artikel-Nr.:
     3517I-26465200
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     38660900
EAN/GTIN:
     4024608060385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koaxialkabel A++ 7mm PE sw TELASS3000 T500

HF-Koaxialkabel zur Verteilung von analogen oder digitalen TV und Rundfunksignalen in terrestrischen, SAT und BK-Anlagen, geeignet für Erdverlegung, dichtes Schirmgeflecht für besten Steckverbinderkontakt, halogenfrei
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
1 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Anzahl der Schirmlagen:
3
Bewehrung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.