| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26466985 Herst.-Nr.: 73620 EAN/GTIN: 4010056740276 |
| |
|
| | |
| Linien-Verstärker 4xSAT-ZF DY 40 Der DY 40 ist ein SAT Verstaerker fuer 4 Polarisationsebenen, perfekt geeignet fuer den Aufbau grosser Multischalteranlagen. Die Verstaerkung betraegt 30 dB im Frequenzbereich von 950...2150 MHz. Ueber Taster kann die Verstaerkung in 2 dB-Schritten um bis zu 20 dB reduziert werden. Eine Slope-Einstellung um die frequenzbedingte Kabeldaempfung zu kompensieren ist bis 12 dB moeglich. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Anzahl der Eingänge: | 4 | Ausführung: | SAT-ZF-Verstärker | Netzteil: | ohne | Fernspeisbar: | ja | Entzerrer: | ja | Pegelsteller: | ja | Verstärkung bei Sat: | 30 dB | Rückkanal (BK): | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,91* | € 118,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,63* | € 128,52* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 101,00* | € 130,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|