| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26467560 Herst.-Nr.: 11350 EAN/GTIN: 4250157713506 |
| |
|
| | |
| Multimedia-Durchgangsdose SAT MM 3 D Multimedia-Durchgangsdose für den Einsatz in kombinierten SAT-ZF- und HFC-Breitbandnetzen, 1 Ausgang für TV (IEC-Stecker), 1 Ausgang für RF (IEC-Buchse), 1 Ausgang für DATA (F-Buchse), 1 Ausgang für SAT (F-Buchse), hohe Entkopplung zwischen DATA, SAT und TV, DC-Pass zur LNB Versorgung oder Multischalter Steuerung, inkl. Aufputzrahmen und Abdeckplatte (Farbe: weiß) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchgangsdose | Montageart: | Unterputz | TV-Frequenzband: | 5..2400 MHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,85* | € 9,82* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,86* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|