Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartKom Mastverstärker 3xVHF/UHF 45dB SMARTKOMMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartKom Mastverstärker 3xVHF/UHF 45dB SMARTKOMMV
SmartKom Mastverstärker 3xVHF/UHF 45dB SMARTKOMMV
Artikel-Nr.:
     3517I-26468143
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     531911
EAN/GTIN:
     8424450266250
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr

SmartKom Mastverstärker 3xVHF/UHF 45dB SMARTKOMMV

Kompakter und intelligenter Verstärker für die Mastinstallation mit digitaler Signalverarbeitung, die für Einfamilienhäuser oder kleine Gemeinschaftsanlagen entwickelt wurden. Er ist mit mehreren Eingängen ausgestattet, um terrestrische Signale von bis zu 3 verschiedenen Antennen (beide VHF/UHF-Bänder) zu verstärken, wobei jeder Kanal individuell durch einen der 32 verfügbaren programmierbaren Filter gefiltert werden kann.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B I:
45 dB
Verstärkung B III:
45 dB
Verstärkung B IV/V:
45 dB
Verstärkung UKW:
-1 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,76*
€ 163,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,23*
€ 166,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,60*
€ 184,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,55*
€ 194,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.