| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26468379 Herst.-Nr.: 206500015 EAN/GTIN: 4063242002917 |
| |
|
| | |
| UFOmini Kopfstelle 10fach Multi-DVB - DVB-C UFO 87-10 UFOmini Kopfstelle 8fach, Eingang typ. 4 x Sat ZF mit DiSEqC 1.0 und 1 x Multifrontend DVB-T T2, DVB-C, Frontend typ. 8fach-DVB-S S2 S2x, DVB-T T2, DVB-C, Backend typ. 10 x DVB-C, TS-Proz., QAM-Modulator, Prog. ueber USW 800 Weitere Informationen: | | Erweiterbar: | ja | Nachbarkanaltauglich: | ja | Stereo: | ja | Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle: | 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.773,17* | € 1.794,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.980,11* | € 2.004,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.056,87* | € 2.081,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2.066,00* | € 2.091,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.100,24* | € 2.124,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|