Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Metall HAN 3A-GW-M20 19200031640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Metall HAN 3A-GW-M20 19200031640
Tüllengehäuse Metall HAN 3A-GW-M20 19200031640
Artikel-Nr.:
     3517I-26533051
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031640
EAN/GTIN:
     5713140124615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse Metall HAN 3A-GW-M20 19200031640

Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Breite:
33,4 mm
Höhe:
28 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 4,33*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,35*
€ 4,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3087*
€ 4,712*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,90*
4 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 3,5052*
€ 4,9655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,891*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 12 002 2651
ab € 16,5466*
Zubehör
Harting
09 12 005 2633
ab € 8,964*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,89*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2384*
Zubehör
Harting
09 12 002 2653
ab € 15,73*
Zubehör
Harting
09 12 005 2634
ab € 8,76*
Zubehör
Harting
09 20 003 2633
ab € 5,2358*
Zubehör
Harting
09 20 003 2634
ab € 5,721*
Zubehör
Harting
09 20 004 2633
ab € 7,2902*
Zubehör
Harting
09 20 004 2634
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.