Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte ADS/6-2/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterplatte ADS/6-2/9
Adapterplatte ADS/6-2/9
Artikel-Nr.:
     3517I-26552230
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1665950000
EAN/GTIN:
     4008190422981

Adapterplatte ADS/6-2/9

Adapterplatte für verschiedene Einsatzzwecke im industriellen Umfeld.
Weitere Informationen:
Breite:
34,5 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
51 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
2
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,961*
€ 3,991*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 4,02*
10
€ 3,90*
ab € 3,049*
€ 4,109*
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,20*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,991*
€ 4,74929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,741*
€ 4,45179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,421*
€ 4,07099
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,961*
€ 3,52359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.