Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 250A,4p,6h,400V,IP67 75041


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose 250A,4p,6h,400V,IP67 75041
Anbaudose 250A,4p,6h,400V,IP67 75041
Artikel-Nr.:
     3517I-26556093
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75041
EAN/GTIN:
     4015394055112
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Anbaudose 250A,4p,6h,400V,IP67 75041

250A4P 6H400V Anbaudose IP 67 mit Rahmenklemme
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
4
Spannung:
380..415 V
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.140,15*
€ 2.396,34*
€ 5,95*
ab € 2.143,83*
€ 2.397,30*
Frei Haus
ab € 2.172,19*
€ 2.419,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.160,59*
€ 2.421,06*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.189,85*
€ 2.450,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.396,34*
€ 2.851,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.359,94*
€ 2.808,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.247,98*
€ 2.675,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.190,40*
€ 2.606,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.140,15*
€ 2.546,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.