Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötanschluss 09700142810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötanschluss 09700142810
Lötanschluss 09700142810
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26558938
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700142810
EAN/GTIN:
     5713140102934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder

Lötanschluss 09700142810

Einsätze, Lötanschluss, Buchse, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 14, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
14
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
14
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,89806*
€ 10,15806*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,91*
€ 11,02*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,17*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,8359*
€ 11,1724*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200100480
ab € 23,26*
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,2153*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,4319*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,25*
Zubehör
Harting
19620150446
ab € 33,2121*
Zubehör
Harting
09620150440
ab € 29,8906*
Zubehör
Harting
09620150441
ab € 29,8807*
Zubehör
Harting
09620150540
ab € 24,9933*
Zubehör
Harting
09620150541
ab € 31,31*
Zubehör
Harting
05200101760
ab € 29,26*
Zubehör
Harting
05200100661
ab € 19,70*
Zubehör
Harting
05200100461
ab € 16,89*
Zubehör
Harting
05200100561
ab € 15,73*
Zubehör
Harting
09200100640
ab € 22,45*
Zubehör
Harting
05200100463
ab € 23,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.