Kombi-Wandsteckdose GT 16A 5p 400V 6h IP44 109
Kombinierte Wandsteckdose
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten
Gerätefarbe: Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Gerätehöhe: 154 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 130 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen, Mit Schmelzeinsatz 6,3 A, Mit Sicherungssockel 5x20 mm DIN 41671, Typ 1862, Mit Klemmen 3x6 mm² und anschlußfertig verdrahtet