Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischendimmer LED gold 924.348


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnur-Zwischendimmer LED gold 924.348
Schnur-Zwischendimmer LED gold 924.348
Artikel-Nr.:
     3517I-26565381
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.348
EAN/GTIN:
     4016514027323
Suchbegriffe:
LED-Dimmer
Schnurdimmer
Schnurschalter
schnurschalter gold

Schnur-Zwischendimmer LED gold 924.348

LED Schnur-Zwischendimmer gold Serie 8115 Phasenanschnitt Dimmer 230V,50Hz,7-110 W/VA, L/B/H 130mm x 60mm x 35mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Schieberegler
Lastart:
induktive Last
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1004
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,89*
€ 90,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,78*
€ 91,09*
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 93,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,99*
€ 93,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,17*
€ 95,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.