Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke KAB.3.PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke KAB.3.PROTECT
Kabelbrücke KAB.3.PROTECT
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-26565813
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     242122
EAN/GTIN:
     4251401403778
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke KAB.3.PROTECT

GIFAS Kabelbrücke PROTECTdreireihige Kabelbrücke Material:Unterteil: Polyurethan, schwarz mit strukturierter Anti-Rutsch OberflächeOberteil: Polyurethan, gelb mit Schanier und Verbindungszapfen Technische Daten:Abmessung (L x B x H): 1000 x 600 x 73 mmKanäle: 3Kanalbreite: 52 mm, 45 mm, 56 mmKanalhöhe: 49 mm, 50 mm, 49 mmGewicht: 22 KgMaximale Belastung: ca.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
73 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der Kanäle:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb/schwarz
Selbstklebend:
nein
Dichtlippe:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,00*
€ 399,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 383,99*
€ 453,29*
Frei Haus
ab € 385,44*
€ 457,83*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 384,17*
€ 465,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,29*
€ 539,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,52*
€ 534,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,26*
€ 485,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,37*
€ 475,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,99*
€ 456,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gifas Electric
249217
ab € 197,95*
Zubehör
Gifas Electric
242183
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.