Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkabel TwyLoc C14-C15 1.0m red 1 BRN0522 (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN TwyLock C14-C15 1.0m red 10A
BACHMANN TwyLock C14-C15 1.0m red 10A
Artikel-Nr.:
     3517I-26567768
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     BRN0522
EAN/GTIN:
     4057298168734
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte zuleitung

Stromkabel TwyLoc C14-C15 1.0m red 1 BRN0522 (VE10)

Verlängerungsleitung H05VV-F 3G 1,0mm², 10 A/250 V~ beidseitig verriegelnd, Länge: 1,0m, Farbe: Rot, Seite 1: C14 IEC 60320, Seite 2: C15 IEC 60320, TwyLock C14-C15 1.0m rot 10A, unverpackt, Grundsätzlich kompatibel mit BN2000-BN7500 und RNX UPDU
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Gerätestecker (IEC 60320)
Anschluss 2:
Gerätestecker (IEC 60320)
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
1 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230..250 V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 12,096*
€ 12,596*
1
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 12,75*
10
Frei Haus
ab € 12,598*
€ 13,118*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,57*
€ 13,36*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,596*
€ 14,98924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,516*
€ 14,89404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,096*
€ 14,39424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.