| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26599573 Herst.-Nr.: 46442 EAN/GTIN: 4018325485262 |
| |
|
| | |
| Wendeschalter Metrische Ausführung TWG 32 Gussgekapselt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wendeschalter | Polzahl: | 3 | Mit Nullstellung: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 45 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 15 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Geeignet für Frontbefestigung: | nein | Geeignet für Verteilereinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,53* | € 116,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,04* | € 120,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,13* | € 135,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 119,49* | € 145,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,21* | € 169,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|