| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26651529 Herst.-Nr.: 00083319 EAN/GTIN: 4053877005599 |
|
|
| | |
| Eintaucharmaturen 40 mm 00083319 Diese Eintaucharmatur mit einem Durchmesser von 40 mm ist für einen Messwertaufnehmer mit Anschlussgewinde Pg13,5 und einer Einbaulänge von 120 mm ausgelegt. Die Einbaulänge beträgt 500 mm. Der zulässige Temperaturbereich beträgt 0 bis +95 °C. Die Befestigung erfolgt mit Rohrklemmen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 129,76* | € 159,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,34* | € 165,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,49* | € 176,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,49* | € 209,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,09* | € 209,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|