| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26656911 Herst.-Nr.: 052499000003 EAN/GTIN: 4017254020131 |
| |
|
| | |
| Eismelder ESD 524 003 Eis- und Schneesensor für die Dachrinne als Ersatzfühler für die Geräteserie EM 524 89 oder EM 524 90. Die Anschlussleitung des Kombifühlers, serienmäßig 4 m, kann nach VDE 100 mit einem Querschnitt von 1,5 qmm bis auf 50 m verlängert werden. Bei Verlängerung der Anschlussleitung ist es empfehlenswert, ein Nummernkabel zu verwenden. Dies erleichtert beispielsweise die Fehlersuche im Störungsfall. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Temperatursensor | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 96,58* | € 114,95* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,77* | € 115,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,90* | € 119,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,97* | € 120,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,77* | € 121,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|