Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähler m.Türentr.Schütz+Tür ZMZ0215WashnDry2Euro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26657893
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     72530173
EAN/GTIN:
     4048652005413
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
nzr münzschaltgerät

Münzzähler m.Türentr.Schütz+Tür ZMZ0215WashnDry2Euro

Der Zeitmünzzähler ZMZ 0215 Wash n dry mit Münzeinwurf 2,00 Euro ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Der Zeitvorrat wird in Sekundenschritten reduziert. Durch den Einwurf von weiteren Münzen wird die Zeitvorgabe entsprechend addiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zeitabhängig
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
4 VA
Stromart:
AC
Steuerung:
elektronisch
Einwurf:
Geldmünzen
Falschgeldrückgabe:
ja
Anzeige:
2-zeiliges LC-Display
Höhe:
238 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 373,26*
€ 429,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 374,81*
€ 431,48*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 381,11*
€ 437,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 389,29*
€ 447,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 401,36*
€ 475,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,53*
€ 532,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,26*
€ 528,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,27*
€ 500,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,45*
€ 488,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,29*
€ 463,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.