Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIB/KNX Kombiaktor KNX MSE 6M230 AP 1002719


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIB/KNX Kombiaktor KNX MSE 6M230 AP 1002719
EIB/KNX Kombiaktor KNX MSE 6M230 AP 1002719
Artikel-Nr.:
     3517I-26658603
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002719
EAN/GTIN:
     4251317201437
Suchbegriffe:
EIB-Kombiaktor
KNX-Kombiaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais

EIB/KNX Kombiaktor KNX MSE 6M230 AP 1002719

Mehrfach-Kombiaktor zum Ansteuern von 230 V AC Sonnenschutzantrieben und von bis zu vier Beleuchtungen mit auf dem KNX verfügbarem 12-fach Binäreingang. Es können die Verbraucher 6 Sonnenschutzantriebe 230V AC, 5 Sonnenschutzantriebe 230 V AC und 2 x Beleuchtung oder 4 Sonnenschutzantriebe 230 V AC und 4 x Beleuchtung angeschlossen werden. 12 Binäreingänge für Jalousietaster, Lichttaster oder Lichtschalter sind am Gerät enthalten.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Fernbedienung möglich:
nein
Ethernet:
nein
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 354,49*
€ 424,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,59*
€ 425,05*
€ 5,95*
ab € 522,40*
€ 620,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,44*
€ 505,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,58*
€ 502,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,95*
€ 483,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,86*
€ 452,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.