Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlicht-Zeitschalter 1S, 1-7min ELPA 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenlicht-Zeitschalter 1S, 1-7min ELPA 8
Treppenlicht-Zeitschalter 1S, 1-7min ELPA 8
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26665156
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     0080002
EAN/GTIN:
     4003468010068
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Zeitrelais
Schaltuhr

Treppenlicht-Zeitschalter 1S, 1-7min ELPA 8

Reiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter, Breite 1 TE, nachschaltbar, Tastereingang, 3-und 4-Leiter-Anschluss, Dauerlichtschalter
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
409
€ 6,40*
ab € 22,89*
€ 29,82*
1 Tag
139
€ 5,90*
ab € 23,26*
€ 30,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,72*
€ 32,14*
€ 5,95*
ab € 24,61*
€ 32,17*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,28*
€ 32,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
113780
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.