|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-26666523 Herst.-Nr.: 004707 EAN/GTIN: 4010957047078 |
| |
|
|  |  |
 | Treppenlichtautomat 230V, 50/60Hz Legrand 004707 Legrand Rex800Plus, Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, 1 Schließer, extrem leise, Zeitbereich: 0,5 - 12 Min., variable Anschlußmöglichekeit, jederzeit nachschaltbar, mit aktiver Vorwarnfunktion (an seitlichem Einstellschalter abschaltbar), automatische 3-/4-Leiteranschlusskennung, Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht, Nulldurchgangsschaltung, Glimmlampenstrom max. Weitere Informationen:  |  | Funktion: | elektronisch mit Ausschaltvorwarnung | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 70 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50..60 Hz | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 21,38* | € 28,81* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 22,49* | € 30,21* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 22,79* | € 30,64* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 23,44* | € 31,27* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 25,23* | € 34,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|