Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähler elektronisch ZMZ 0215 1Euro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26675551
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     71530172
EAN/GTIN:
     4048652005222
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
münzzeitzähler nzr

Münzzähler elektronisch ZMZ 0215 1Euro

Der Zeitmünzzähler ZMZ0215 mit Einwurf 1,00 Euro ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Der Zeitvorrat wird in Sekundenschritten reduziert. Durch den Einwurf von weiteren Münzen wird die Zeitvorgabe entsprechend addiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zeitabhängig
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
4 VA
Stromart:
AC
Steuerung:
elektronisch
Einwurf:
Geldmünzen
Falschgeldrückgabe:
ja
Anzeige:
2-zeiliges LC-Display
Höhe:
238 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 306,12*
€ 351,36*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 336,16*
€ 386,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 338,61*
€ 389,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,51*
€ 403,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 352,24*
€ 404,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,80*
€ 475,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,05*
€ 452,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,88*
€ 442,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,24*
€ 419,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.