| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26675794 Herst.-Nr.: 623045 EAN/GTIN: 4251317203394 |
| |
|
| | |
| Messwertgeber Niederschl. infrarot 623045 Messwertgeber zur niederschlagsabhängigen Steuerung von Sonnenschutzprodukten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Niederschlagssensor | Windgeschwindigkeitswert einstellbar: | 0 Bft | Temperaturwert einstellbar: | 0 °C | Nennspannung: | 24 V | Bemessungsstrom: | 1 A | Frequenz: | 0 Hz | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 473,05* | € 547,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 468,21* | € 548,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 531,05* | € 609,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 557,99* | € 642,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|