Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstromwandler IBR/#70030-4908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzstromwandler IBR/1 1000/5A 2.5VA Kl. 10P5
Schutzstromwandler IBR/1 1000/5A 2.5VA Kl. 10P5
Schutzstromwandler IBR/1 1000/5A 2.5VA Kl. 10P5
Schutzstromwandler IBR/1 1000/5A 2.5VA Kl. 10P5
Artikel-Nr.:
     3517I-26677792
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-4908
EAN/GTIN:
     9501181646991

Schutzstromwandler IBR/#70030-4908

Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt und ist in zahlreichen Schutzklassen erhältlich. Alle Ausführungen dieses Wandlers enthalten Doppel-Sekundärklemmen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises. Die plombierbaren Sekundärklemmenabdeckungen bestehen aus durchsichtigem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
13..31 mm
Öffnungsbreite:
51..61 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.