Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttür-Steuerterminal AP 12V DC 1340-20-----E90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchttür-Steuerterminal AP 12V DC 1340-20-----E90
Fluchttür-Steuerterminal AP 12V DC 1340-20-----E90
Artikel-Nr.:
     3517I-26752049
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     1340-20-----E90
EAN/GTIN:
     4042203205505
Suchbegriffe:
Fluchttürsystem
Türsteuerung

Fluchttür-Steuerterminal AP 12V DC 1340-20-----E90

Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR
Weitere Informationen:
Montageart:
zum Anschrauben
Bedienelement:
Profilhalbzylinder
Versorgungsspannung:
12 V
Betriebsspannung:
12 V
Ausgangsspannung:
12 V
Stromaufnahme:
0,2 A
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Anzahl der Steuereingänge:
3
Anzahl der Steuerausgänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 470,99*
€ 549,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 472,10*
€ 549,59*
Frei Haus
ab € 477,71*
€ 554,29*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 492,57*
€ 570,83*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 502,31*
€ 581,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,03*
€ 653,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,27*
€ 646,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,82*
€ 610,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,79*
€ 594,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,99*
€ 560,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.