Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelantrieb Single + M. 600N WMS 306-1 0500 0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spindelantrieb Single + M. 600N WMS 306-1 0500 0102
Spindelantrieb Single + M. 600N WMS 306-1 0500 0102
Artikel-Nr.:
     3517I-26760112
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WMS 306-1 0500 0102
EAN/GTIN:
     5706654311350

Spindelantrieb Single + M. 600N WMS 306-1 0500 0102

Für RWA und Komfortlüftung verwendbar, starker Antrieb geeignet für Dachfenster, Ansteuerung über + - 24V-Steuereinheiten oder Bus-fähige MotorController mit MotorLink-Technologie.
Weitere Informationen:
Stoßkraft:
600 N
Max. Öffnungsweite:
500 mm
Schutzart (IP):
IP54
Stromaufnahme:
1 A
Anschlussspannung:
24 V
Länge der Anschlussleitung:
5 m
Länge:
823 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 432,34*
€ 510,61*
Frei Haus
ab € 435,40*
€ 515,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,61*
€ 607,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,07*
€ 595,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,29*
€ 563,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,34*
€ 514,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.