Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenantrieb Hub Synchro 24 VDC/1,0 A/800mm WMU 836-2 EN08000103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenantrieb Hub Synchro 24 VDC/1,0 A/800mm WMU 836-2 EN08000103
Kettenantrieb Hub Synchro 24 VDC/1,0 A/800mm WMU 836-2 EN08000103
Artikel-Nr.:
     3517I-26760285
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WMU 836-2 EN 0800 0103
EAN/GTIN:
     5706654314146
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor

Kettenantrieb Hub Synchro 24 VDC/1,0 A/800mm WMU 836-2 EN08000103

Elektrischer Synchro Fensterantrieb, Kettenantrieb mit elektronischer Endabschaltung für die aufgesetzte Montage am Fensterprofil für Fassadenfenster und Glasdächer
Weitere Informationen:
Max. Öffnungsweite:
800 mm
Schutzart (IP):
IP32
Gehäuse:
Aluminium
Stromaufnahme:
1 A
Anschlussspannung:
24 V
Länge der Anschlussleitung:
5 m
Breite:
34 mm
Höhe:
47 mm
Länge:
768 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 412,83*
€ 497,02*
Frei Haus
ab € 416,75*
€ 502,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,02*
€ 591,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,45*
€ 590,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,16*
€ 560,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,76*
€ 539,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.