Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Türöffner 10-24V universal 11805--43435A71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Türöffner 10-24V universal 11805--43435A71
Elektrischer Türöffner 10-24V universal 11805--43435A71
Artikel-Nr.:
     3517I-26766242
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     11805--43435A71
EAN/GTIN:
     4042203344877
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner

Elektrischer Türöffner 10-24V universal 11805--43435A71

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardtüröffner
Ausführung der Falle:
Radiusfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
vertikal
Höhe:
66 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
25,5 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Spannung:
10..24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,95*
€ 53,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,87*
€ 53,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,35*
€ 55,33*
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 55,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,32*
€ 56,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
effeff
11805RR43435A71
ab € 103,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.