Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuhandleuchte LITEBOX LX-45122-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkuhandleuchte LITEBOX LX-45122-A
Akkuhandleuchte LITEBOX LX-45122-A
Artikel-Nr.:
     3517I-26766630
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     LX-45122-A
EAN/GTIN:
     4065285110192
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

Akkuhandleuchte LITEBOX LX-45122-A

Tragbare Leuchten wie Elspro Akkuhandleuchte LITEBOX LX-45122-A bieten dem Nutzer größtmögliche Flexibilität.
Weitere Informationen:
Aufladbar:
ja
Integrierte Ladevorrichtung:
nein
Hauptleuchtmittel:
Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
6 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
nein
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 477,85*
€ 562,14*
Frei Haus
ab € 479,61*
€ 567,63*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 585,65*
€ 678,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,14*
€ 668,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,66*
€ 660,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,51*
€ 626,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,58*
€ 608,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,85*
€ 568,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.