| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26768188 Herst.-Nr.: 5000615-0301 EAN/GTIN: 4260432550313 |
| |
|
| | |
| Rauchschalter Optisch f. LRS 03, LRS230V ORS 220 Austausch- und Ersatzrauchschalter für LRS 03 und LRS 230 V. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Rauchschalter: | ja | Montageart: | Aufbau | Selbstklebend: | nein | Separater Sockel notwendig: | nein | Geeignet für Kanalbefestigung: | nein | Primärstromversorgung: | Netzbetrieb | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Mit Spannungsanzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 168,27* | € 205,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 168,81* | € 205,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,17* | € 212,98* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 182,81* | € 217,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,83* | € 218,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|