Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D LED Staplampe ST3D105 si


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3D LED Staplampe ST3D105 si
3D LED Staplampe ST3D105 si
Artikel-Nr.:
     3517I-26769041
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ST3D105
EAN/GTIN:
     0038739512334

3D LED Staplampe ST3D105 si

Leuchtdauer 79 Std., Leuchtweite 364 m, max. Lichtstärke 33028 cd, Lichtleistung 131 lm, durch O-Ringe spritzwassergeschützt, fokussierbar von Punkt- bis Flutlicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 569,07*
€ 661,85004*
Frei Haus
ab € 571,96008*
€ 668,00016*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 661,85004*
€ 787,60155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 652,72008*
€ 776,7369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 626,20008*
€ 745,1781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 606,95004*
€ 722,27055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 569,07*
€ 677,1933
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 47,4225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.