Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D Stablampe im Blister S2D096 ti/gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2D Stablampe im Blister S2D096 ti/gr
2D Stablampe im Blister S2D096 ti/gr
Artikel-Nr.:
     3517I-26769088
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     S2D096
EAN/GTIN:
     0038739010380

2D Stablampe im Blister S2D096 ti/gr

Taschenleuchten wie MAG Instrument 2D Stablampe S2D096 ti/gr gehören zu dieser Art kleiner Alltagshelfer, die meist unterschätzt werden. In Freizeit, Hobby oder auch bei der Arbeit vollbringen sie wertvolle Dienste wenn es darum geht, auch schwer zugängliche Bereiche auszuleuchten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 391,62*
€ 464,86008*
Frei Haus
ab € 393,12012*
€ 469,27008*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,86008*
€ 553,1835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,36004*
€ 549,01845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,18004*
€ 516,67425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,79004*
€ 491,22015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 391,62*
€ 466,0278
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 32,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.