Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-Lite XL 200 LED 3AAA im Etui XL200-S3017 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mag-Lite XL 200 LED 3AAA im Etui XL200-S3017 sw
Mag-Lite XL 200 LED 3AAA im Etui XL200-S3017 sw
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517I-26769150
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     XL200-S3017
EAN/GTIN:
     0038739661759

Mag-Lite XL 200 LED 3AAA im Etui XL200-S3017 sw

Leuchtdauer High 2 Std. 30 Min., Leuchtweite 138 m, max. Lichtstärke 4737 cd, Lichtleistung 172 lm, 5 verschiedene Betriebsmodi, stoß- und spritzwassergeschützt, inkl. 3 Alkalibatterien (Microzellen) und Etui
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 784,93008*
€ 886,16004*
Frei Haus
ab € 789,60012*
€ 894,87012*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 886,16004*
€ 1.054,53045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 881,51004*
€ 1.048,99695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 850,51008*
€ 1.012,107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 824,20008*
€ 980,7981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 784,93008*
€ 934,0668
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 65,41084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.