Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster sw 3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster sw 3N
Taster sw 3N
Artikel-Nr.:
     3517I-26772697
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     3N
EAN/GTIN:
     8012199166230
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingel-Schilder

Taster sw 3N

Ruftaster für Türstationen TERRANEO Maße Breite: 75 mm
Höhe 20 mm
Tiefe: 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Breite:
75 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
15 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 9,40*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,14*
€ 9,43*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,90*
€ 9,44*
2 Tage
34
1
€ 6,40*
ab € 8,01*
€ 9,57*
2 Tage
123
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.